データー用DVD-R 16倍速対応

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50枚) 注文コード 35064014 品番 DHR47JPP50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
速度16倍速 適合プリンタインクジェットプリンタ 質量(g)920 タイプデータ用 種類DVD-R 構造片面1層 レーベル面色ホワイト 記憶容量(GB)4.7 サイズ(mm)Φ142×95 入数50枚 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 ケーススピンドルケース CPRM対応非対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:492

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-24
用途:
レントゲン撮影データ保存
日本医学研究所 様 (サービス業)

コスパが良いので何度もリピートしています。
大量購入割引があると嬉しいです。

対象商品:
35064005
2017-04-21
用途:
録画
諏訪家庭教会 様 (その他業種)

エラーも無く綺麗に集録出来ます。使い易いのも良い点だと思います。

対象商品:
35064014
2016-06-09
用途:
データ保存に

会社のデータ保存用に購入しました。今回購入は50枚セットですが、 <40円/枚ならまあまあ安価な部類だと思います。
性能的には問題なし!

対象商品:
35064005
2021-06-18
用途:
データのコピー
サービス業

三菱ケミカルとなってますが、Verbatim製が届きました。パッケージ
はほぼ同じですが、表示を直した方が良いと思います。ちょっとがっかりです。

MonotaROからの回答

画像の変更ができておらず、申し訳ございません。
表示画像を修正いたしました。
今後も何卒よろしくお願い申し上げます。

対象商品:
35064014
2016-07-16
用途:
友人出演のビデオをコピーして配布した。
その他業種

最初分からずに表面銀色を使用して、印刷したら定着せずに滲んで失敗をした。メーカーに問い合わせをして、ホワイトとあればインクジェットに使用可と説明を受け、きれいに仕上がりました。

対象商品:
35064014
2016-01-03
用途:
MP4のデータをDVDに書き込むとき

問題なくデーターを録画できました。価格的にも満足です。

対象商品:
35064014
2014-02-28
用途:
データ保存用

値段もお手頃な価格で使い勝手もいい品です。データ保存用としてこれからも購入していきたく思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「DVD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする