600V MLFC 8 SQ 難燃性ポリフレックス電線 日立金属(旧日立電線) 35064881

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

難燃性ポリフレックス電線

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可
内容量1巻注文コード35064881品番600V MLFC 8 SQ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

クロロプレンゴムと同等またはそれ以上の難燃性を有しています。
可とう性を改良した絶縁体と可とうより導体の組合せで良好な可とう性を有しています。
高圧電線に要求される耐トラッキング特性、耐コロナ特性に優れています。
最低使用温度-50℃と耐寒性に優れています。
2000時間寿命では120℃、4000時間寿命では110℃と良好な耐熱特性を有しています。

用途
モータの口出線、配電盤用電線などに適しています。
種類難燃ケーブル導体外径(Φmm)3.7全長(m)10概算質量(kg/km)100許容電流(A)(周囲温度40℃)78材質(絶縁体)難燃性ポリフレックス材質(導体)すずめっき軟銅線仕上外径(Φmm)5.2~6.4試験電圧(V/1分)2200絶縁体厚さ(mm)1.1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格電圧(V)600導体公称断面積(mm2)8導体構成(本/mm)50/0.45導体抵抗(Ω/km)(20℃)2.32表面漏れ抵抗(MΩ-km)200
注意
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35064863
2011-08-28
用途: 電気配線

たいへん柔らかく作業性が良いです
価格も安いので多用途に使えると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする