※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
三商
三商の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
三商の ピペット/ピペッター/スポイト
三商の ピペット
フィンピペット F2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(μL)
5-50
適合チップ
チップ:Flex200、250univ、200Ext
注文コード
35064944
品番
4662050
参考基準価格(税別)
¥160,440
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
容量・適合チップ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
丸ごとオートクレーブ(121℃、20分)が可能です。。ダブルアクションプッシュボタンを搭載し、容易で軽快に容量設定ができます。
容量(μL)
5-50
カラーコード
イエロー
適合チップ
チップ:Flex200、250univ、200Ext
最小目盛(μL)
0.1
チャンネル数
12
不正確度(μL/%)
50:±1.50、5:±5.00
不精密度(s.d.μL/cv%)
50:±0.70、5:±2.00