※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

フィンピペット F3

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35065023 品番 4640030
参考基準価格(税別)¥28,220 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

軽量設計、高い精度、容易なメンテナンスなど、フィンピペット Fシリーズの基本的な機能を搭載した実用性の高いシンプルモデル。。ハンドルは、UV、薬品、湿気などに対する耐久性に優れた材料を使用。。オートクレーブ可能なチップコーンとチップイジェクター。。スーパーブローアウト機能が微量分注を保証(容量50μl以下のモデルのみ)。。チップ適合性が高く、一般的なピペットチップの使用が可能。

カラーコードイエロー 不正確度(μL/%)20:±1.0、2:±、3.0 不精密度(s.d.μL/cv%)20:±0.4、2:±2.5 容量(μL)2〜20 適合チップフィンチップ:Flex200、250univ 最小目盛(μL)0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロピペットの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/840/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする