※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

ディスペンセッテS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)0.1〜1 分注容量(mL)0.02 仕様付属アダプタ:GL24-25、GL28/S28、GL32-33、GL38、S40 注文コード35065504 品番4600-101
参考基準価格(税別)¥91,000 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980
この商品は容量・分注容量・仕様など11種類から選べます 他の種類を見る

幅広い用途に対応しており、強酸、塩基、各種有機溶媒といった浸食性を持つ試薬のボトル分注も可能です。。バルブブロックが360℃回転する為、試薬瓶のラベルを正面に向けて分注することができます。。ボトル接続部のネジサイズは45mmですが、標準付属のアダプタを使用することで様々なサイズの試薬瓶に接続することができます。。バルブ用シールが不要。分解も簡単なので、洗浄が容易です。。オートクレーブ滅菌(121℃)が可能です。

仕様付属アダプタ:GL24-25、GL28/S28、GL32-33、GL38、S40 容量(mL)0.1〜1 精度≦±0.006 再現性≦±0.2% 分注容量(mL)0.02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする