曜日別特売
CDM2KG25-75Z CD Series(CDM2KG25) SMC 35065546

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDM2KG25)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ストローク(mm)75オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしクッション(-) ラバークッション注文コード35065546品番CDM2KG25-75Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,580
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)75クッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする