※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
商品レビューを投稿する
内容量1個
容量(mL)2.5〜25
分注容量(mL)0.5
仕様付属アダプタ:GL32-33、GL38、S40
注文コード35065547
品番4600-151
参考基準価格(税別)¥117,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
この商品は容量・分注容量・仕様など11種類から選べます
他の種類を見る
幅広い用途に対応しており、強酸、塩基、各種有機溶媒といった浸食性を持つ試薬のボトル分注も可能です。。バルブブロックが360℃回転する為、試薬瓶のラベルを正面に向けて分注することができます。。ボトル接続部のネジサイズは45mmですが、標準付属のアダプタを使用することで様々なサイズの試薬瓶に接続することができます。。バルブ用シールが不要。分解も簡単なので、洗浄が容易です。。オートクレーブ滅菌(121℃)が可能です。