※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDM2KG25)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
ストローク(mm)
200
オートスイッチ種類
A93
クッション
(-) ラバークッション
注文コード
35065722
品番
CDM2KG25-200Z-A93L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,580
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・クッション
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
200
クッション
(-) ラバークッション
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード