曜日別特売
CDM2KG25-75T-A93L CD Series(CDM2KG25) SMC 35065747

CD Series(CDM2KG25)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ストローク(mm)75オートスイッチ種類A93注文コード35065747品番CDM2KG25-75T-A93L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,850
チューブ内径(Φmm)25作動方式(T) 単動引込みストローク(mm)75リード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする