※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

マイクロシリンジポンプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最小フローレート:1.28pl/分(0.5μlシリンジ使用時)、使用可能シリンジ:0.5μl〜60ml×1本、最大フローレート:88.29ml/分(60mlシリンジ使用時) 運転モード注入 注文コード35065933 品番レガート100
参考基準価格(税別)¥540,000 販売価格(税込) ¥560,780
販売価格(税別)
509,800
この商品は仕様・運転モードなど5種類から選べます 他の種類を見る

大型のカラータッチディスプレイにより各種の設定が可能。。高性能のステッピングモータをマイクロプロセッサーによりコントロール。。金属製で剛性の高いボディが運転時の振動を最小限に抑え、ねじ込み式のシリンジクランプでしっかりとシリンジを固定することにより、流量安定性や再現性が従来品に比べ格段に向上。。100シリーズの駆動力(水平方向)は13.6kg、200シリーズは34kgと余裕を持ったパワーレンジ。微量用シリンジのプランジャーを保護する為に、駆動力を小さく設定して運転することも可能。。USBポートを標準装備しており、パソコン制御による運転も簡単。

質量(kg)2.66 再現性(%)<±0.05 精度(%)<±0.5 運転モード注入 動作範囲0.069μm/ステップ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)226×191×150 電源DC12〜32V 仕様最小フローレート:1.28pl/分(0.5μlシリンジ使用時)、使用可能シリンジ:0.5μl〜60ml×1本、最大フローレート:88.29ml/分(60mlシリンジ使用時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする