※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様最小フローレート:3.06pl/分(0.5μlシリンジ使用時)、使用可能シリンジ:0.5μl〜140ml×2本、最大フローレート:191ml/分(100mlシリンジ使用時)
運転モード注入
注文コード35065976
品番レガート200
参考基準価格(税別)¥890,000
販売価格(税込)
¥934,780
販売価格(税別)
大型のカラータッチディスプレイにより各種の設定が可能。。高性能のステッピングモータをマイクロプロセッサーによりコントロール。。金属製で剛性の高いボディが運転時の振動を最小限に抑え、ねじ込み式のシリンジクランプでしっかりとシリンジを固定することにより、流量安定性や再現性が従来品に比べ格段に向上。。100シリーズの駆動力(水平方向)は13.6kg、200シリーズは34kgと余裕を持ったパワーレンジ。微量用シリンジのプランジャーを保護する為に、駆動力を小さく設定して運転することも可能。。USBポートを標準装備しており、パソコン制御による運転も簡単。