※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
35066229
品番
4641180N
参考基準価格(税別)¥46,100
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
軽い力で全チャンネルのチップを確実に装着・シーリングします。力を入れてピペットをチップにはめ込むフラストレーションを解消。また、チップの緩みやリークのリスクを低減します。。Tip FittingはPPSU(ポリフェニルスルホン)製で耐薬品性が向上。。容量自動ロックシステムが操作中の意図しない容量のずれを防ぎます。プランジャーを持ち上げて容量を設定し、力を入れずに押しこむだけでロックできます。。右利き、左利きの両方に対応した120°調整可能なフィンガーレスト。。50μl以下のモデルでは、空気の排出が増え、微量の液体を効率的に排出し毛細管現象を防ぎます。。専用チップが必要です。