※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

F1-Clip Tip ピペット 12チャンネル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35066335 品番 4661160N
参考基準価格(税別)¥160,540 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

軽い力で全チャンネルのチップを確実に装着・シーリングします。力を入れてピペットをチップにはめ込むフラストレーションを解消。また、チップの緩みやリークのリスクを低減します。。Tip FittingはPPSU(ポリフェニルスルホン)製で耐薬品性が向上。。容量自動ロックシステムが操作中の意図しない容量のずれを防ぎます。プランジャーを持ち上げて容量を設定し、力を入れずに押しこむだけでロックできます。。右利き、左利きの両方に対応した120°調整可能なフィンガーレスト。。50μl以下のモデルでは、空気の排出が増え、微量の液体を効率的に排出し毛細管現象を防ぎます。。専用チップが必要です。

チャンネル数12 カラーコードパープル 適合チップClipTip50 容量(μL)5〜50 最小目盛(μL)0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロピペットの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/840/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする