※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G36 厚鋼電線管(ねじつき) 丸一鋼管 35066927 G36 厚鋼電線管(ねじつき) 丸一鋼管 35066927

厚鋼電線管(ねじつき)

(5件のレビュー)
当日出荷 車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35066927 品番 G36
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。

外径(Φmm)41.9 厚さ(mm)約2.5 近似内径(Φmm)36.9 長さ(m)3.66 規格JIS:C8305、(PS)E 表面処理溶解亜鉛めっき 用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。 概略質量(kg)8.89
注意
※使用環境によって耐食性が異なります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:173

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35066902
2025-07-21
用途:
鋼材の代わりとして
末永設備 様

カタログスペック値に大分差違があるようです。製造時の不備なのかスペックそのものに誤りがあるのか?

2025-01-05
用途:
用途外、車のマフラー制作に

車のマフラーのワンオフ制作で丁度良い太さと厚みで使ってみました、カーブでの輪切りやジョイント加工もテーパー加工や溶接も思ったよりもし易く良かったです。

対象商品:
35066902
2022-02-10
用途:
ヒッキータイプのパイプベンダーを買ったので、その柄に使うため購入しました。
飲食業

長さが3m60pもあるため特別送料がかかってしまうのが痛い。けど、ヒッキーの柄にはこれしか使えないようで、しょうがないですね。
本体と送料込みでも最初から柄の付いた物を買うより安く済んだので良しとします。ちなみにネジは両端に付いているので半分に切るともう一本、柄が取れます。

4人が参考にしています
対象商品:
35066954
2017-01-06
用途:
パイプとして
農・林・水産業

配送に、時間がかかった。どのくらい防錆性があるか。

対象商品:
35066927
2014-03-01
用途:
車庫屋根補強材に使用しました。

切断も容易で、電気工事以外にも使用が便利です。
特に、防食に優れており、配管材よりも用途が多いです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする