※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C25 薄鋼電線管(ねじつき) 丸一鋼管 35067006 C25 薄鋼電線管(ねじつき) 丸一鋼管 35067006

薄鋼電線管(ねじつき)

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35067006 品番 C25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。

外径(Φmm)25.4 厚さ(mm)約1.6 近似内径(Φmm)22.2 長さ(m)3.66 表面処理溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき 規格JIS:C8305、(PS)E 用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。 概略質量(kg)3.44
注意
※使用環境によって耐食性が異なります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:173

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35067033
2017-02-18
用途:
アンテナの支柱に使用しました。

長物でも届けて頂けるモノタロウさんは大変ありがたい存在です。

対象商品:
35067024
2015-02-22
用途:
アマチュア無線のアンテナのマスト用

商品自体も満足なのですが、モノタロウさんは3.6mの長尺物を個人宅にまで配送して頂けるので大変ありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする