曜日別特売
C39 薄鋼電線管(ねじつき) 丸一鋼管 35067024

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C39 薄鋼電線管(ねじつき) 丸一鋼管 35067024
C39 薄鋼電線管(ねじつき) 丸一鋼管 35067024

薄鋼電線管(ねじつき)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可特別運賃翌々日出荷とは
外径(Φmm)38.1
近似内径(Φmm)34.9
内容量1本注文コード35067024品番C39
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。

用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。外径(Φmm)38.1厚さ(mm)約1.6近似内径(Φmm)34.9長さ(m)3.66表面処理溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき規格JIS:C8305、(PS)E概略質量(kg)5.27
注意
※使用環境によって耐食性が異なります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35067033
2017-02-18
用途: アンテナの支柱に使用しました。

長物でも届けて頂けるモノタロウさんは大変ありがたい存在です。

対象商品 : 35067024
2015-02-22
用途: アマチュア無線のアンテナのマスト用

商品自体も満足なのですが、モノタロウさんは3.6mの長尺物を個人宅にまで配送して頂けるので大変ありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする