※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E51 ねじなし電線管 丸一鋼管 35067103 E51 ねじなし電線管 丸一鋼管 35067103

ねじなし電線管

(3件のレビュー)
特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35067103 品番 E51
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。

外径(Φmm)50.8 厚さ(mm)約1.4 近似内径(Φmm)48.0 長さ(m)3.66 表面処理溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき 規格JIS:C8305、(PS)E 用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。 概略質量(kg)6.26
注意
※使用環境によって耐食性が異なります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:173

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35067067
2020-06-01
用途:
新設の電線を配線
建設業・工事業

ベンダーでの施工もしやすかったです
次も購入しようと思います。

対象商品:
35067085
2015-10-07
用途:
UHF用TVアンテナポール
その他業種

商品はこんなものですが、モノタロウのクイックレスポンスにはいつも感心します。

3人が参考にしています
対象商品:
35067094
2015-06-11
用途:
電気工事
有限会社菅原鉄工 様 (建設業・工事業)

ちょうど良い長さでした。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする