※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

ロック基吸上針 先端90°

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 針長(mm)150 太さ(Φmm)19 注文コード35067175 品番19G
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
この商品は針長・太さなど12種類から選べます 他の種類を見る

ロック基の針ですが、ガラス先の注射筒にもお使い頂けます。

太さ(Φmm)19 針長(mm)150 材質基部:真鍮・クロムメッキ、針:SUS304

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35067148
2024-06-11
用途:
薬品の検査

長さ太さの種類も豊富で、薬液の注入や吸引に活躍しています。

対象商品:
35067175
2024-02-13
用途:
成形したプラスチック商品に細い穴が有り、その穴部の洗浄に使用しています。
製造業

弊社では、とても重要な作業に使用しております。
大変助かっております。
また、よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする