※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

ロック基金属針 90°カット

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35067358 品番 19G 80mm 1入
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

ロック基の針ですが、ガラス先の注射筒にもお使い頂けます。

材質針基:真鍮にニッケルメッキ、パイプ:SUS304 長さ(mm)80 針ゲージ19
注意
※研究実験用のみの販売です。医療目的の販売はできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35067498
2023-02-26
用途:
NMRチューブからのサンプル回収
国立大学法人名古屋工業大学 様 (教育・研究機関)

太くしっかりしているため、曲がらず安心して使えます。シリンジによるNMRサンプルの回収には必須の道具となっています。

対象商品:
35067385
2023-03-11
用途:
プラスチック接合の溶剤添加用
教育・研究機関

注射器とのすり合わせも良く、特に問題なく使用できている。

対象商品:
35067385
2023-02-13
用途:
エタノール注入に使います。
その他業種

出来栄え、シリンジとの嵌合性など問題はありませんでした。

対象商品:
35067437
2021-07-17
用途:
化学実験
教育・研究機関

品質に問題は無いが、鋭角に削りだして使用しているので、予め鋭角の商品も購入できるようにして欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする