※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
ハミルトン
ハミルトンの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
ハミルトンの シリンジ類
ハミルトンの マイクロシリンジ
ハミルトン マイクロシリンジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(μL)
10
注文コード
35067534
品番
701N 固定針 80300
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
精度誤差±1%です。。世界中の研究所などでその性能の高さが認められ、シリンジの標準品として使用されています。
容量(μL)
10
仕様
針接続部:固定針,N
針形状
針先:22°
針ゲージ
26S
注意
※研究実験用のみの販売です。医療目的の販売はできません。