※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
ハミルトン
ハミルトンの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
ハミルトンの シリンジ類
ハミルトンの マイクロシリンジ
ハミルトン マイクロシリンジ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
針接続部:固定針
注文コード
35067613
品番
802N 固定針 84854
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥41,100
この商品は
仕様
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
プランジャーの保護を兼ねたハンドルが付いています。
容量(μL)
25
仕様
針接続部:固定針
針形状
針先:22°
針ゲージ
22S
注意
※研究実験用のみの販売です。医療目的の販売はできません。