※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
ハミルトン
ハミルトンの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
ハミルトンの シリンジ類
ハミルトンの マイクロシリンジ
ハミルトン マイクロシリンジ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35067674
品番
1801N 固定針 84875
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥40,800
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
プランジャーの保護を兼ねたハンドルが付いた、使い易いガズタイトシリンジです。
容量(μL)
10
仕様
針接続部:固定針N
針形状
針先:22°
針ゲージ
26S
注意
※研究実験用のみの販売です。医療目的の販売はできません。