※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
伊藤製作所(粉砕機)
伊藤製作所(粉砕機)の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
伊藤製作所(粉砕機)の シリンジ類
伊藤製作所(粉砕機)の マイクロシリンジ
イトー マイクロシリンジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
0.01
容量(μL)
10
注文コード
35067909
品番
MS-10HP26G
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
0.01
容量(μL)
10
用途
HP7673用
外径×内径(Φmm)
針:0.47×0.15
最小目盛(μL)
0.2
針形状
針先:90°
針規格
固定針
針長(mm)
43
注意
※研究実験用のみの販売です。医療目的の販売はできません。