※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
ハミルトン
ハミルトンの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
ハミルトンの シリンジ類
ハミルトンの マイクロシリンジ
ハミルトン マイクロシリンジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
針接続部:互換針
注文コード
35068234
品番
801RN 互換針用 84853
参考基準価格(税別)
¥40,700
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
プランジャーの保護を兼ねたハンドルが付いています。
容量(μL)
10
仕様
針接続部:互換針
針形状
針先:22°
針ゲージ
26S
注意
※研究実験用のみの販売です。医療目的の販売はできません。