屋外用編組チューブ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35068451 品番 FLW-9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

耐摩擦性に非常にすぐれており、屋外用として線材やホースの保護に最適な伸縮チューブ(メッシュチューブ)です。
伸縮性に富み、裂傷や擦傷に強くすべりが良いため装着もスムーズです。この伸縮チューブ(メッシュチューブ)は、特に油や海水などの浸食に強く、引張強度もありフレキシブルなため、エンジンまわりや船舶の可動保護にも最適です。

材質ポリエステルモノフィラメント 全長(m)150 最大径(Φmm)(拡大最大)約20 使用温度範囲(℃)-75〜125 特性耐摩擦性、耐油、耐塩水 自然折径幅E(mm)約10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35068424
2016-09-29
用途:
バイクの燃料ホース、配線
建設業・工事業

程よい感じの硬さ、しなやかさで使用感は抜群です。
角に、ホースが当たってもしっかりガードしてくれそうです。
通常の状態でカットして切り端を軽くライターであぶってから対象物に通して行くと、ほつれにくく、通しやすいかと思います。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする