ブッシンググランド

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35068591 品番 BG-19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

本体は塩化ビニルを使用。電線引出部の断線を防ぎます。使用する電線径に合わせてカットし、使用します。一体式なので、コストの低減とケーブル保護部(A・B部)を切り取ることで、色々なサイズのケーブルに適合するよう設計されています。
ネジ込み取付でケーブルをしっかりと保持します。

適合電線径(Φmm)一段目 6〜8、二段目 8〜10、三段目 10〜12 ねじの呼びG1/2 取付穴径(Φmm)20.7〜21 ネジ長C2(mm)11 用途各種電気配線器具の電線引出部等に使用。 材質塩化ビニール 寸法L(mm)11 適合板厚(mm)5以下 取付ねじG(PF)ネジ 取付部G(PF)ネジ 寸法R(Φmm)20.7 RoHS指令(10物質対応)対応 ネジ外径C1(Φmm)20.9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35068591
2024-07-14
用途:
電気配線
製造業

他の有名メーカー品を使っていたのですが
この製品でも全くそん色はありません。

対象商品:
35068582
2021-11-14
用途:
弊社製品の組み込み部品として

ケーブル保護材のための部品なので損傷頻度は全くありません
製品受注時にいつも使わせて頂いております

対象商品:
35068591
2014-02-09
用途:
目的に合った多種のコンセントを組み合わせ電源タップを自作します

長年使っていますがケーブル固定のネジも信頼性が高く申し分ない作りです。最近、ニュータイプの製品が出ていますが作業性が良くなったのですが、ケーブルの固定精度に何なりと感じますので、やはり私はこのタイプがお勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする