CG-250AX 標準シリンダゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 35068643 CG-250AX 標準シリンダゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 35068643

標準シリンダゲージ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲(mm)160〜250 校正証明書- 注文コード35068643 品番CG-250AX
参考基準価格(税別)¥52,700 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は測定範囲・校正証明書・内容量など38種類から選べます 他の種類を見る

測定寸法により適当なアンビル及びワッシャに差し替えて使用。
測定子の先端に超硬合金を使用しています。
測定子及びアンビルに耐久性と耐摩耗性に優れる超硬合金を使用しています。
継足ロッド(オプション)を使用することができます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。

ミツトヨ品番511-705 測定範囲(mm)160〜250 測定力(N)6以下 広範囲精度(μm)2 測定子の有効ストローク(mm)1.6 付属品- 仕様ローラーガイド(測定部) トラスコ品番363-7026 参考ガイド支持力(N)15以下 シリーズ511 換ワッシャ(枚)7 指示の安定度- 隣接精度- アンビル6本 隣接誤差(μm)1 繰返し精密度(μm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書-
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ダイヤルゲージ・保護カバーは付属しておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※ダイヤルゲージ・デジマチックインジケータ・保護カバーはオプションです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35068616
2022-06-12
用途:
計測

他のメーカーと比較はしてないですが、精度に問題ありません。

対象商品:
35068652
2019-09-16
用途:
機械のメンテナンス時
ノーバマリンジャパン株式会社 様 (運輸・通信業)

いつもエンジン整備の為使っているものなので満足している。

対象商品:
35068616
2017-03-24
用途:
測定

ミツトヨの製品は、やはり、安心して使用することができます

1人が参考にしています
対象商品:
35068607
2016-07-11
用途:
機械加工時の測定

申し分ない精度に満足しています。

対象商品:
35068634
2016-03-28
用途:
内径の測定

さすが安定のミツトヨ 使いやすいです

対象商品:
35068607
2015-03-24
用途:
国家技能検定ー機械検査の練習用

製品そのものはさすがミツトヨ製、申し分ありません。ただし、収納ケースがやけに大きく場所をとりますし、スチロール製の間仕切りもやけに薄っぺらく安っぽいです。汎用性を考えているのかもしれませんが、ユーザから見るとどうにかなりませんかね・・・。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする