※ダイヤルゲージと保護カバーはオプションです

CGB-60X 511シリーズ短脚シリンダゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 35068677 CGB-60X 511シリーズ短脚シリンダゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 35068677 CGB-60X 511シリーズ短脚シリンダゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 35068677 CGB-60X 511シリーズ短脚シリンダゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 35068677

511シリーズ短脚シリンダゲージ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 測定範囲(mm)35〜60 校正証明書- 注文コード35068677 品番CGB-60X
参考基準価格(税別)¥23,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は測定範囲・校正証明書・内容量など23種類から選べます 他の種類を見る

握り下長さが短く、軽量でコンパクトです。
測定子およびアンビルに耐久性と耐磨耗性に優れる超硬合金を使用しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。

仕様
丸ガイド(測定部)
■推奨ダイヤルゲージ、デジマチックインジケータ●No.2046AB(目量0.01 mm、測定範囲10 mm)●No.2972AB(一回転未満、目量0.01 mm、測定範囲1 mm)●No.2109AB-10(目量0.001 mm、測定範囲1 mm)●No.2900AB-10 (一回転未満、目量0.001 mm、測定範囲0.08 mm)●No.543-310B、 ID-C112GXB シリンダゲージ専用ABSデジマチックインジケータ (最小表示量0.001 mm)※防水タイプなど、ゴムジャバラ付きの指示器は使用できません。
測定範囲(mm)35〜60 換ワッシャ(枚)4 測定子の有効ストローク(mm)1.2 付属品- 参考ガイド支持力(N)6以下 シリーズ511 測定力(N)4以下 替アンビル数(本)6 指示の安定度- 広範囲精度(μm)2 隣接精度- 隣接誤差(μm)1 繰返し精密度(μm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番511-762 校正証明書-
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※ダイヤルゲージ・デジマチックインジケータ・保護カバーNo.21DZA000はオプションです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする