カラー編組チューブ(白)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35069115 品番 FLC-9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

FLチューブは、伸縮性に富み、裂傷や擦傷から保護し、すべりが良い伸縮チューブ(メッシュチューブ・スリーブ)です。
そのため、線材(ケーブル・配線等)の装着もきわめてスムーズです。
全9色を在庫化しています。
透明(N)、灰(GY)、青(BL)、赤(R)、橙(OR)、緑(G)、黄(Y)、紫(P)、白(W)黄色緑(YG)、トラ柄(SS)となります。
その他1巻から受注製作が可能な色ラインナップ、ベージュ(BE)・茶色(BR)・蛍光色(赤青黄色緑ピンク)
アース配色(黄色緑)・トラ柄(黄色黒)
UL224、米国連邦航空局規格であるFAR25(耐火性試験)取得済みの保護チューブです。(ULFileNo:E347759)
いろいろな色を取り揃えているので、ご使用の用途に合わせてお選び頂けます。
ノンハロゲン製品なので地球環境にやさしいです。
耐摩耗性にすぐれた編組チューブなので自然径の3倍以上も口径の拡大が可能です。コネクターの段差もカバーが出来るので、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。
耐熱性、耐候性にも優れた製品のため、屋外でも使用する事が出来ます。また床下、天井などの配線保護、防鼠対策チューブとしても活用頂けます。
※防鼠対策に特化した編組チューブもございます。詳細はお問合せ下さい。
材質 ポリエチレンテレフタラート使用温度 -75℃〜125℃
標準色 赤・青・黄・緑・紫・橙・白・透明・灰
規格UL224【ULNo:E347759】、CSA、FAR25
鉄道車両用材料燃焼試験合格

材質ポリエチレンテレフタレート 全長(m)150 拡大最大径D1(Φmm)約17 自然折径幅E(mm)約10 用途ケーブル保護用として、鉄道車両、自動車、工作機械、アミューズメント機器、音響・映像機器・医療機器・一般家庭内での配線保護、ペット(犬・猫)のコード・配線への噛じり防止・断線防止などで採用実績がございます 使用温度範囲(℃)-75〜125

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35069081
2017-02-13
用途:
作品制作
製造業

中に黒いコードを入れると若干中が透けて見えましたが使いやすく満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする