※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

マルエム 駒込ピペット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35069135 品番 5ml
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
容量(mL)5 1目盛(mL)0.2〜1:0.1、1〜5:0.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35069135
2020-12-05
用途:
フォークオイルの混合に
スリルジャンキー 様

まさかのゴムが付いてこないという。写真には写ってるし、付いてこないという表記も無かったのにね。残念な商品ですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする