曜日別特売
CDM2KL20-250AJZ-M9BW CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-250AJZ) SMC 35069527

※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-250AJZ)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個注文コード35069527品番CDM2KL20-250AJZ-M9BW
参考基準価格(税別)¥24,750販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)250クッション(A) エアクッションジャバラ(J) ナイロンターポリンリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする