カラー編組チューブ(青)

(8件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35069736 品番 FLC-9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

FLチューブは、伸縮性に富み、裂傷や擦傷から保護し、すべりが良い伸縮チューブ(メッシュチューブ・スリーブ)です。
そのため、線材(ケーブル・配線等)の装着もきわめてスムーズです。
全9色を在庫化しています。
透明(N)、灰(GY)、青(BL)、赤(R)、橙(OR)、緑(G)、黄(Y)、紫(P)、白(W)黄色緑(YG)、トラ柄(SS)となります。
その他1巻から受注製作が可能な色ラインナップ、ベージュ(BE)・茶色(BR)・蛍光色(赤青黄色緑ピンク)
アース配色(黄色緑)・トラ柄(黄色黒)
UL224、米国連邦航空局規格であるFAR25(耐火性試験)取得済みの保護チューブです。(ULFileNo:E347759)
いろいろな色を取り揃えているので、ご使用の用途に合わせてお選び頂けます。
ノンハロゲン製品なので地球環境にやさしいです。
耐摩耗性にすぐれた編組チューブなので自然径の3倍以上も口径の拡大が可能です。コネクターの段差もカバーが出来るので、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。
耐熱性、耐候性にも優れた製品のため、屋外でも使用する事が出来ます。また床下、天井などの配線保護、防鼠対策チューブとしても活用頂けます。
※防鼠対策に特化した編組チューブもございます。詳細はお問合せ下さい。
材質 ポリエチレンテレフタラート使用温度 -75℃〜125℃
標準色 赤・青・黄・緑・紫・橙・白・透明・灰
規格UL224【ULNo:E347759】、CSA、FAR25
鉄道車両用材料燃焼試験合格

材質ポリエステルモノフィラメント 全長(m)5 拡大最大径D1(Φmm)約17 自然折径幅E(mm)約10 用途ケーブル保護用として、鉄道車両、自動車、工作機械、アミューズメント機器、音響・映像機器・医療機器・一般家庭内での配線保護、ペット(犬・猫)のコード・配線への噛じり防止・断線防止などで採用実績がございます 使用温度範囲(℃)-75〜125

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:324

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35069806
2024-06-29
用途:
機械メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

エアーホース結束に使用
サイズ問題無し上手く使用できました。

対象商品:
35069842
2022-03-30
用途:
バイクのホースカバー
大輪 商事 様

このタイプで、ブラックが多いのですが、青色は珍しくバイクのホースカバーとして使用しました。ドレスアップにもなるので、とても良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
35069851
2020-06-10
用途:
集塵機のホースカバー
co.tetsu 様

マキタ集塵機のホースとコードをまとめる為に購入しました。
5メートルとありますが、
径が太くなると短くなります。
7メートルくらいあったほうが良さそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
35069797
2017-12-12
用途:
ケーブルを束ねるのに使用
リアル音響工房 様

製品を作るのに見た目が必要なので黒より青の方が見栄えが良い。

1人が参考にしています
対象商品:
35069736
2017-06-23
用途:
シリコンホースの保護カバー

使い勝手が良く、強度や見た目も良くて価格もお手頃、とても良い品物です。

対象商品:
35069851
2016-10-22
用途:
マキタの集塵機のホースカバーとして
建設業・工事業

誰も持ってないスペシャルな感じが良かった。

対象商品:
35069754
2013-05-23
用途:
オーディオ用ケーブル

結果が良かったので再購入いたしました。感触や見た目も高級感があり、満足しています。価格が下がることを願います。

2人が参考にしています
対象商品:
35069745
2013-06-07
用途:
オーディオ機器用電源ケーブル作成

オーディオ機器用電源ケーブル作成に使用していますが、製品自体は申し分ありません。あとは価格と購入ロット(10mの上が150mは多すぎ・50mで購入できないか)を検討お願いします。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする