コクヨ
キャンパススリムバインダーB5
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ピンク
青
緑
透明
全7種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
35071111
品番
ル-P733P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥580
プリント類の保管に便利なクリヤーポケットと、中紙が付いています。
片手で丸めて持ち運べるソフトなPP表紙を採用。携帯に便利なスリム&コンパクトサイズです。
サイズ
B5タテ
色
ピンク
収納枚数
30
材質(表紙)
PP
付属品
中紙10枚・インデックス・クリアポケット1枚
タイプ
タテ型
寸法(幅W×高さH)(mm)
194×264
背幅(mm)
16
穴数
26
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35071111
ル-P733P
35071093
ル-P733B
キャンパススリムバインダーB5
コクヨ
1冊
¥
499
税込
¥
549
色が青になります。