FLS-12 シールド編組チューブ デンカエレクトロン 35071906

FLS-12 シールド編組チューブ デンカエレクトロン 35071906
FLS-12 シールド編組チューブ デンカエレクトロン 35071906
FLS-12 シールド編組チューブ デンカエレクトロン 35071906
FLS-12 シールド編組チューブ デンカエレクトロン 35071906
FLS-12 シールド編組チューブ デンカエレクトロン 35071906
FLS-12 シールド編組チューブ デンカエレクトロン 35071906

シールド編組チューブ

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード35071906品番FLS-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

耐熱糸に錫メッキ銅箔を巻きつけ網組した屈曲性に優れたEMC対策品のシールドチューブです。
屈曲部・可動部のシールドに最適です。チューブ径が約2倍に広がるため、後入が可能です。

材質耐熱ポリエステル糸+錫メッキ銅箔全長(m)1自然折径幅E(mm)約12拡大最大D(mm)約20使用温度範囲(℃)-40~150規格UL224 VW-1相当、鉄道車両用材料燃焼試験合格特性耐熱性、屈曲性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35071906
2025-05-19
用途: 自動車

シールド編組チューブ購入情報として、拡大最大寸法内径に拡げた際に自然折径幅時よりも長さが短くなる変化量を%等で情報を記載頂ければ、長さ不足による買い足しをしなくてすんだ事から追記を希望します。(良く考えれば、当たり前の事ですが、チューブ径が2倍になると、意外と短くなる事に驚きました。)

対象商品 : 35071827
2024-05-24
用途: EMC対策品としてではなく、クッション性のある電極として使用。
製造業

作りがしっかりしていて耐久性もありそう。表面に防触加工してあると導通性に問題があるかもしれないと心配していたが、実用上は問題なし。

対象商品 : 35071827
2021-11-06
用途: 自動車の配線修理
株式会社モトーレン埼玉自動車・二輪車・自転車関連業

注文の翌日に商品が届き、納期に間に合いました。ありがとうございました。

対象商品 : 35071836
2019-08-01
用途: GPSアンテナ線のノイズ対策
自動車・二輪車・自転車関連業

はじめはコネクタ部の挿入に苦労しましたが、なれてくると不思議なものでスイスイ挿入できます。コネクタのように広い部分に手前から押し付けると網組が広がって操作性が向上します。手に触れる部分や目に付く部分はこの上から後入れ型網組チューブを被せておきます。もう少し安くなると気軽に使えて助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 35071827
2019-04-05
用途: センサーの配線に混入する電磁ノイズからのシールドを試します。
製造業

ノイズのシールド効果はありました。
チューブへの電線のハンダ付けもできたので良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 35071836
2019-06-05
用途: 車のテレビの電波障害対策
その他業種

ある程度こうかあり満足しています。配線に挿入は大変でした。

対象商品 : 35071784
2018-02-18
用途: ノイズ対策
その他業種

車のコ-ドノイズ対策に使用しました、エンジンノイズが少し小さくなったので、満足しております、チュ-ブ通しも楽に出来ました。

対象商品 : 35071942
2021-07-27
用途: お客様の車のメンテナンス
卸売・小売業

ミラー型ドライブレコーダーを取り付けたらカーナビの地デジ電波の受信状況が著しく悪化したので対策の為に購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする