572-青 ロングZファイル(PP) キングジム 35071985 572-青 ロングZファイル(PP) キングジム 35071985 572-青 ロングZファイル(PP) キングジム 35071985 572-青 ロングZファイル(PP) キングジム 35071985

ロングZファイル(PP)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 35071985 品番 572-青
参考基準価格(税別)¥810 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

耐久性が強いPP表紙のロング式のZファイル。開閉はレバーを押すだけのワンタッチ操作。ストップホールとリベットで書類の脱落を防止します。表紙ポケット付き。

サイズA4タテ 収納枚数150 タイプタテ型 種類レバーファイル 背幅(mm)20 とじ厚(mm)15 外寸(幅W×高さH)(mm)241×307 材質(表紙)再生PP(50%) グリーン購入法適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:44

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35071985
2021-12-17
用途:
パンチ穴を開けたくない書類の保存
サービス業

新商品が出ると廃盤になる商品も多いですが、ずっと変わらずに入手できるので助かります。

対象商品:
35072003
2011-04-26
用途:
注文書綴り

きっちりとまるし、材質の硬さもちょうど良いので使いやすいです。

対象商品:
35071985
2015-05-26
用途:
図面ファイル
サンライズ機械株式会社 様

書類を押さえるレバーが昔と変わった。
ものたろうオリジナルロングレバーと同じような面積なので書類が外れやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする