曜日別特売
103SPDP-20 シンプリーズ透明ポケット キングジム 35072064

103SPDP-20 シンプリーズ透明ポケット キングジム 35072064
103SPDP-20 シンプリーズ透明ポケット キングジム 35072064

シンプリーズ透明ポケット

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(20枚)
内容量1パック(20枚)注文コード35072064品番103SPDP-20
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499


タテ差し

材質再生PP穴数30外寸(幅W×高さH)(mm)230×300サイズA4タテグリーン購入法適合トラスコ品番396-0056厚さ(mm)生地/0.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35072064
2024-07-09
用途: 年次点検書類の保管に

種類別機械1年分の点検履歴を1ポケットに纏めているので、足りなくなったら買い足す感じです。シンプリーズの差し替え式のファイルを使っているので、追加ポケットも同じ物を選んでいます。得に問題なく使えています。

対象商品 : 00320233
2020-06-11
用途: ポケット追加!
サービス業

ポケットが足りなくなった時に追加しています。破れにくく雑に扱ってもそんなに問題はないように感じています。毎回足りなくなればこれを購入しています。

対象商品 : 00320285
2018-07-08
用途: 子供の頃からのバラバラに保管していた写真を同時買ったコーナーシールを使用して整理してます

写真がたくさんあるので同時に買ったチューブファイルに整理してファイリングして助かってます。
「同時買ったものを利用し、アルバムを作ってます」

対象商品 : 00320285
2018-05-08
用途: 仕様書等のファイル

他のコクヨのものを使っていましたが、値段が3分の1になりましたが、使い勝手はよいです。
今後はこちらに切り替えましたので、大量に使うことが多かったので大変経費削減になりました。

対象商品 : 00320303
2015-10-06
用途: 取扱い説明書つずり
その他業種

何件かの取扱説明書をつずりました。

対象商品 : 35072073
2014-04-21
用途: 子供の学習ノート

他社製の高額製品と遜色のない使い勝手で満足しています。

対象商品 : 35072064
2013-06-24
用途: 仕事用の必要書類をまとめて収納しています
畑野労務管理事務所

ポケットがしっかりしていて、枚数も増やせるので、必要書類をしっかり収納できてとても便利です。
今まで探していたのが、もっと太いファイルしかなかったのでちょうど良いサイズで色も落ち着いていて市社労士の仕事用にピッタリです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする