曜日別特売
1912 デニム腰下前掛け カジメイク 35072405

※着用例

1912 デニム腰下前掛け カジメイク 35072405
1912 デニム腰下前掛け カジメイク 35072405
1912 デニム腰下前掛け カジメイク 35072405

デニム腰下前掛け

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード35072405品番1912
参考基準価格(税別)¥1,690販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
モノタロウではこんなお得な商品も!
ネイビーサイズフリー種別前掛タイプ腰下混率(%)綿100総丈(cm)78下幅(cm)56生地デニム
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35072405
2022-11-16
用途: 鋸鎌を使用して作業をするとき、つい置き忘れるので、前掛けを加工して鎌入れにします。
教育・研究機関

20枚購入予定です。スタッフが加工して各自の鎌入れ前掛けを作ります。生地の厚みがちょうど良さそうです。ぜひ加工した物を販売してほしいですね。

対象商品 : 35072405
2015-06-10
用途: 鉄加工のとき
合資会社河合金属工業所製造業

動きやすいし、油汚れが防げる。ポケットにスマホを入れることができるので便利。

1が参考にしています
対象商品 : 35072405
2014-08-12
用途: LPガスの充填作業に使用しております
農・林・水産業

しっかりとした縫製で、今まで使用した同等品よりgood!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする