曜日別特売
1901 ターポリン腰下前掛 カジメイク 35072843

※着用例

1901 ターポリン腰下前掛 カジメイク 35072843
1901 ターポリン腰下前掛 カジメイク 35072843
1901 ターポリン腰下前掛 カジメイク 35072843

ターポリン腰下前掛

(24件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード35072843品番1901
参考基準価格(税別)¥1,990販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

PVC素材にナイロン糸をサンド。
抗菌加工された強力防水タイプで水・油などの侵入を防ぎ、また汚れ・シミ等の付着をも軽減します。
紐タイプなので胴回りにあわせて調節できます。

用途水産加工業、食品加工業など油仕事、水仕事などに。サイズL種別前掛厚さ(mm)0.4幅(cm)90混率(%)ポリ塩化ビニール100(基布ナイロン100)着丈(cm)100
注意
※食品衛生法には適合しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-02
用途: 食品製造
製造業

身長174cmですが、Mサイズでも余裕があります。

2025-04-18
用途: 工業用高熱品対処時に使用
個人のお客様

身長165㎝でMサイズを使用して10年ほどです。
他にもいろいろ試しましたが高熱、耐水、耐油に特化しているので
結局長年これ以上自分の現場作業にあう丈夫なものはなく
とても重宝しています。
毎日過酷な現場で使用しておよそ月1回ぐらいで交換しております。
1か月も持つ事が出来るのは、
いかに耐久性に優れた素晴らしい商品かと思われ、絶賛おすすめの品です。

対象商品 : 35072825
2022-12-21
用途: 商品製造工場で前掛として使用しています。
ナカキ食品株式会社

厚手の為、上部ですが、価格も他の商品に比べて高価です。
もう少し、価格体系が変わると大変うれしいです。

対象商品 : 35072843
2022-05-24
用途: 水仕事
卸売・小売業

エプロンとしては普通ですが、ヒモが同素材なので滑りやすく結んでいても解けてしまいます。

対象商品 : 35072825
2021-02-10
用途: バス洗車
有限会社松橋自動車整備工場自動車・二輪車・自転車関連業

エプロンのタイプと悩んだが、動きやすさで腰下タイプを選び正解だった。以前に使用していた金具止めタイプよりこちらの紐止めタイプの方が使いやすかった。

対象商品 : 35072816
2019-10-03
用途: 作業時
但馬牛ETクリニック農・林・水産業

ワンタッチが良いかと両方買いましたが、使ってみるよ紐は微調整ができ、隙間にモノが挟めたりと重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 35072834
2019-10-17
用途: 容器の洗浄時

Мサイズの長さはちょうど良く、前掛けをしたまま歩くのに足を引っ掛けないので便利です。

対象商品 : 35072834
2019-09-09
用途: 草刈り
農・林・水産業

草刈り作業時に使用しています。
飛び散る草で汚れなくていいですよ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
1が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする