※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
IWAKI(AGCテクノグラス)
IWAKI(AGCテクノグラス)の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
IWAKI(AGCテクノグラス)の ビュレット
IWAKI(AGCテクノグラス)の ビュレット本体
IWAKI 活栓付ビューレット PTFEコック付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
10
規格
PTFEコック付白
注文コード
35072888
品番
白 10ml
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,650
この商品は
容量・規格
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ニュースタンダード(JISクラスA)。
容量(mL)
10
目盛(mL)
0.05
全長(mm)
585
規格
PTFEコック付白
許容誤差(mL)
±0.02