※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
IWAKI(AGCテクノグラス)
IWAKI(AGCテクノグラス)の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
IWAKI(AGCテクノグラス)の ビュレット
IWAKI(AGCテクノグラス)の ビュレット本体
IWAKI 活栓付ビューレット PTFEコック付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35072906
品番
白 50ml
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は20,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥21,580
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ニュースタンダード(JISクラスA)。
容量(mL)
50
目盛(mL)
0.1
全長(mm)
855
規格
PTFEコック付白
許容誤差(mL)
±0.05