曜日別特売
CDM2KL25-55S CD Series(CDM2KL25) SMC 35074208

CD Series(CDM2KL25)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個作動方式(S) 単動押出しオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし注文コード35074208品番CDM2KL25-55S
参考基準価格(税別)¥10,230販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)55作動方式(S) 単動押出し磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする