曜日別特売
CDM2KL25-75TZ CD Series(CDM2KL25) SMC 35074226

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDM2KL25)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個作動方式(T) 単動引込みオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし注文コード35074226品番CDM2KL25-75TZ
参考基準価格(税別)¥10,230販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)75作動方式(T) 単動引込み磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) 金具なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする