※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

宮原 自動ビュレット ゴム栓用 硝子活栓付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)50 仕様ガラスコック青筋 注文コード35075408 品番青筋 50ml 本体
参考基準価格(税別)¥56,700 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は容量・仕様4種類から選べます 他の種類を見る

スプレーによる加圧により瓶内の液は側管を上昇してビュレット内に流れ込み、0点を超えた時点で減圧すると自動的に0点が設定されます。。三方活栓付により加圧、及び減圧の切替えが容易です。。10mlのビュレットには1000mlの、25・50mlのビュレットには2500mlの細口試薬瓶をご使用下さい。

容量(mL)50 1目盛(mL)0.1 仕様ガラスコック青筋
注意
※ゴム栓、瓶は別売です。※ゴム栓は74-1393をご覧下さい。※細口試薬瓶は74-1397をご覧下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ビュレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする