※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

ISOLAB ポリ瓶式滴定ビュレット バルブコック付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35075566 品番 10ml 青筋
参考基準価格(税別)¥21,780 販売価格(税込) ¥22,990
販売価格(税別)
20,900

ポリ瓶(PE製)を加圧することによってビュレットに注水、満水になった時、手を離すと自動的に0設定ができます。。青筋入は水際の読取が容易です。。PTFEバルブコック付。。ビュレットは先端までガラス製です。

容量(mL)10、ポリ瓶:500 目盛(mL)0.05 仕様青筋入

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ビュレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする