フルスペックナースU

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 35076476 品番 No730
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

ナースシューズ史上初めての全方位通気!風を感じるほどの通気性を体感してください !足のむくむ夕方にはインソールを外して中底のメッシュだけでも履けますので通気性は更にアップ!足にピッタリフィットしているのにムレにくい。もの凄いクッション性とやわらかさで毎日を快適にサポートします。

ホワイト サイズ(cm)25 用途看護師・介護士・理学療法士・作業療法士 材質アッパー : 合成皮革 中敷き : EVA ソール : EVA通気ソール 標準質量(g/片足)175g(23.5cmの場合) 足幅3E ヒール(mm)38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする