曜日別特売
No730 フルスペックナースⅡ 富士ゴムナース 35076485

フルスペックナースⅡ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
サイズ(cm)25.5
内容量1足注文コード35076485品番No730
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

ナースシューズ史上初めての全方位通気!風を感じるほどの通気性を体感してください !足のむくむ夕方にはインソールを外して中底のメッシュだけでも履けますので通気性は更にアップ!足にピッタリフィットしているのにムレにくい。もの凄いクッション性とやわらかさで毎日を快適にサポートします。

用途看護師・介護士・理学療法士・作業療法士ホワイトサイズ(cm)25.5材質アッパー : 合成皮革 中敷き : EVA ソール : EVA通気ソール標準質量(g/片足)175g(23.5cmの場合)足幅3Eヒール(mm)38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする