NoF-002 ナースフィットⅡ 富士ゴムナース 35076774

ナースフィットⅡ

(1件のレビュー)
9日以内出荷9日以内出荷とは
サイズ(cm)26
ホワイト
内容量1足注文コード35076774品番NoF-002
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

シリーズ累計販売数50万足突破!ド定番のナースシューズといえばコレ!本製品の静電防止性能は、JIS T8103に規定する実験方法により全数検査を行っております。

用途
看護師・介護士・理学療法士・作業療法士
ホワイトサイズ(cm)26材質アッパー : PVC/メッシュ 中敷き : BK布+EVA ソール : EVA(エアバック内蔵)/合成ゴム標準質量(g/片足)215g(23.5cmの場合)足幅3Eヒール(mm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35076799
2022-04-15
用途: 医療機関内
教育・研究機関

通気性・安全性が良いです。エアークッションなので歩行も楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする