62311 JKワイパー 日本製紙クレシア 35077996 62311 JKワイパー 日本製紙クレシア 35077996 62311 JKワイパー 日本製紙クレシア 35077996 62311 JKワイパー 日本製紙クレシア 35077996

JKワイパー

(78件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 35077996 品番 62311
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

コシの強い家庭用ティシュータイプの産業用紙ワイパーです。発塵性を大幅におさえているため、精密機器やガラス器具に付着した汚れの拭きとりにも適しています。また、素材表面のクレープ( ヒダ) がやや粗めにできていますから、キムワイプでは取りきれないような粘度の高い汚れ拭きにも最適です。
研究・実験・検査の必需品。

茶(未ざらし) 材質パルプ 質量(kg)0.71 品名100-S 枚数100枚/BOX 1枚の寸法(mm)470×425 用途研究検査施設等 トラスコ品番126-1991 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※強度があるので水には溶けません。漂白作用のある物質に触れると発熱反応を起こす恐れがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:196

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 78
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-01
用途:
自動車整備全般に

丈夫で埃が立ちにくいので、重要なメカ部品の整備に重宝しています。重要な部分には本品を用い、他の部位にはキッチンペーパーやティッシュを使い分けています。

2025-12-12
用途:
自動車メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ガラス等の視野に入って気になるところには、毛羽立ちが無く使いやすいです。

対象商品:
07294786
2025-09-12
用途:
家庭

拭いても対象物に繊維等の残留物が付かなくて助かってます。

2024-10-29
用途:
化学実験室でのふきとりや器具の下敷きに
国立大学法人千葉大学 様 (教育・研究機関)

化学実験室でのふきとりや器具の下敷きに使っています。ガラス器具にせよ、金属器具にせよ、ほこりで実験精度が下がったりするのを避けるための必需品です。
そこそこ剛性があり、またサイズも個人実験にはちょうどよく、キムワイプより使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
05828514
2024-03-13
用途:
機械のメンテナンス作業
その他業種

昔から使っていますが破れもせず使い勝手が良いです。良い商品だと思います。

対象商品:
07294786
2023-10-23
用途:
機械のふき取り
ダイレクトメール代行株式会社 様 (サービス業)

他社よりも価格に優位性があり、経費削減にもつながり助かりました。

対象商品:
05828514
2023-10-17
用途:
電気工事

高圧ケーブルの端末処理に使用しています。毛羽たちがなく安心して使用できます。もう少し安くなれば☆5個です。

対象商品:
05828514
2023-07-18
用途:
3Dプリンタの清掃など
コーセル株式会社 様

キムワイプよりも生地が硬く、硬い物を擦り取る用途に、より適してる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用ワイパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/674/
2022-08-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

「紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする