富士ゴムナース
富士ゴムナースの ユニフォーム・シューズ
富士ゴムナースの シューズ
富士ゴムナースの ナースシューズ
スクラビングシューズ「Choice!」
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
35078095
品番
No620
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
2WAYサボタイプなので脱ぎ履きがラクラク。セットで付いている4色ベルトを自由に「Choice!」簡単にベルトを交換できます。
色
ホワイト
サイズ(cm)
23〜23.5
用途
看護師・介護士・理学療法士・作業療法士
材質
中敷:EVA(表面布:ポリエステル)
サイズ
M
材質(アッパー)
EVA
材質(ソール)
EVA
標準質量(g/片足)
220(Lサイズの場合)
足幅
4E
ヒール(mm)
35