富士ゴムナース
富士ゴムナースの ユニフォーム・シューズ
富士ゴムナースの シューズ
富士ゴムナースの ナースシューズ
スクラビングシューズ「Choice!」
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
24〜24.5
サイズ
L
注文コード
35078104
品番
No620
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,900
この商品は
サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
2WAYサボタイプなので脱ぎ履きがラクラク。セットで付いている4色ベルトを自由に「Choice!」簡単にベルトを交換できます。
色
ホワイト
サイズ(cm)
24〜24.5
用途
看護師・介護士・理学療法士・作業療法士
材質
中敷:EVA(表面布:ポリエステル)
サイズ
L
材質(アッパー)
EVA
材質(ソール)
EVA
標準質量(g/片足)
220(Lサイズの場合)
足幅
4E
ヒール(mm)
35
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35078104
No620
25191128
620
スクラビングシューズ 620
フォーク
1足
¥
4,898
税込
¥
5,388
注文コードが変更になりました